{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetmérethez | M10 | |
Menetfajta | M | |
Szerszámanyag | HSS | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Profilszög | 60 fok | |
Felhasználás furattípusnál | max. 1×D átmenő furatnál | |
Teljes hossz | 41 mm | |
Szárhossz | 14 mm | |
Emelkedés | 1,5 mm | |
Bit hatszög szár | C 6,3 | |
Termék fajtája | Menetfúró bit |
Cikkszám | 676307 M10 | |
EAN / GTIN | 4013288119148 | |
Gyártó száma | 05104671001 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
HSS menetfúró bit, Menetmérethez: M10
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható
13,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
132 darabszám azonnal szállítható
14,89 €
5,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
368 darabszám azonnal szállítható
14,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profilszög | 60 fok | 60 fok | 60 fok |
Menetfajta | M | M | M |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Felhasználás furattípusnál | max. 1×D átmenő furatnál | max. 1,5×D átmenő furatnál | max. 1,5×D átmenő furatnál |
Termék fajtája | Menetfúró bit | Menetfúró bit | Menetfúró bit |