{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetmérethez | M5 | |
Menetfajta | M | |
Szerszámanyag | HSS | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Profilszög | 60 fok | |
Felhasználás furattípusnál | max. 1×D átmenő furatnál | |
Teljes hossz | 36 mm | |
Szárhossz | 14 mm | |
Emelkedés | 0,8 mm | |
Bit hatszög szár | C 6,3 | |
Termék fajtája | Menetfúró bit |
Cikkszám | 676307 M5 | |
EAN / GTIN | 4013288119094 | |
Gyártó száma | 05104668001 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
HSS menetfúró bit, Menetmérethez: M5
érdeklődés szerint
Raktáron
242 darabszám azonnal szállítható
8,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
374 darabszám azonnal szállítható
8,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profilszög | 60 fok | 60 fok |
Menetfajta | M | M |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Felhasználás furattípusnál | max. 1×D átmenő furatnál | max. 1,5×D átmenő furatnál |
Termék fajtája | Menetfúró bit | Menetfúró bit |