{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetmérethez | M4 | |
Menetfajta | M | |
Szerszámanyag | HSS | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Profilszög | 60 fok | |
Felhasználás furattípusnál | max. 1×D átmenő furatnál | |
Teljes hossz | 36 mm | |
Szárhossz | 14 mm | |
Emelkedés | 0,7 mm | |
Bit hatszög szár | C 6,3 | |
Termék fajtája | Menetfúró bit |
Cikkszám | 676307 M4 | |
EAN / GTIN | 4013288119087 | |
Gyártó száma | 05104667001 | |
Manufacturer | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |