• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

HSS menetfúró bit, Menetmérethez: M8

Cikkszám: 676307 M8
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
170 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menetmérethez Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Menetfajta: M
  • Szerszámanyag: HSS
  • Tűrési osztály: ISO 2 6H
  • Profilszög: 60
  • Felhasználás furattípusnál: max. 1×D átmenő furatnál

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Menetmérethez M8
Menetfajta M
Szerszámanyag HSS
Tűrési osztály ISO 2 6H
Profilszög 60 fok
Felhasználás furattípusnál max. 1×D átmenő furatnál
Teljes hossz 40 mm
Szárhossz 14 mm
Emelkedés 1,25 mm
Bit hatszög szár C 6,3
Termék fajtája Menetfúró bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 676307 M8
EAN / GTIN 4013288119131
Gyártó száma 05104670001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Kivitel:

1/4 col hatszögszár DIN 3126 szerint, C 6,3.

Előny:

Gyors és egyszerű váltás fúró-, süllyesztő-, vagy csavarhúzó bit között.

Felhasználás:

Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz