{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | gőzölt | |
Menetmérethez | M10 | |
Menetfajta | M | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Profilszög | 60 fok | |
Bekezdő alak | B | |
Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetszerszám fajtája | kézi menetfúró | |
Menetemelkedés | 1,5 mm | |
Teljes hossz L | 40 mm | |
Élhossz Lc | 20 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 7,8 mm | |
Magfurat ⌀ | 8,5 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró bit |
Cikkszám | 130990 M10 | |
EAN / GTIN | 4062406281274 | |
Gyártó száma | 130990 M10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Menetfúró bit M10
érdeklődés szerint
Raktáron
147 darabszám azonnal szállítható
14,89 €
5,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
14,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bekezdő alak | B | B |
Profilszög | 60 | 60 |
Menetfajta | M | M |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D átmenő furatnál | max. 1,5×D átmenő furatnál |
Termék fajtája | Menetfúró bit | Menetfúró bit |