Bit Phillipshez, 1/4 col E 6,3 2/89 mm

Cikkszám: 674200 2/89
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 072 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszthorony méret / teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése 851/4 Z PH
    Kereszthorony méret 2
    Teljes hossz 89 mm
    Profil Csavarhúzó Phillips-hez
    Bit hatszög szár E 6,3
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 674200 2/89
    EAN / GTIN 4013288148766
    Gyártó száma 05059775001

    Leírás

    Kivitel:

    3/89 mérettől végigmenő hatszög pengével.
    Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval, ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.

    Felhasználás:

    Phillips kereszthornyú csavarokhoz DIN 3128.

    Szabvány:

    DIN ISO 1173

    Alapanyag:

    Króm-vanádium speciális ötvözet, szívósan kemény.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz