Bit készlet működtető szerszámmal, Turbo 19 darabos 19

Cikkszám: 676205 19
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Alkotóelemek száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése Kraftform Kompakt Turbo 1
    Profil Csavarhúzó Phillips-hez; Pozidriv csavarhúzó; Lapos csavarhúzó; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz; 6-szög rátűzőkulcs
    Működtető szerszám 1 bit racsni 1/4 col; Racsnis dugókulcs 1/4 col; Csavarhúzó tartó
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 676205 19
    EAN / GTIN 4013288214614
    Gyártó száma 05057482001

    Leírás

    Kivitel:

    Gyakorlati tapasztalatok alapján összeállított Kraftform Kompakt® készletek bitekből és meghajtó szerszámból kézi és gépi működtetéshez. Kraftform csavarhúzó nyél gyorsváltó befogóval 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3 szárral.
    Akár négyszeres csavarozási sebesség a markolatba integrált, választhatóan gombnyomásra be- vagy kikapcsolható bolygóművel. A kikapcsolás a finombeállításhoz és a csavar végleges meghúzásához vagy a meglazításához ajánlott nagy nyomatékkal (akár 14 Nm). Kraftform markolat Rapidaptor bittartóval 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3 szárral.
    Szállítás stabil, összehajtogatható szövet tokban tépőzárral.

    Előny:

    • Erős végső csavarozás és egyszerű finombeállítás.
    • Tisztán mechanikusan (akku nélkül) megnégyszerezi a csavarozási sebességet.

    Tartalma:

    Bitek, hossz 89 mm, E 6,3, Phillipshez: 1-1 db 674200 sz. 1/89; 2/89; 3/89 méret
    Bitek, hossz 89 mm, E 6,3, Pozidrivhoz: 1-1 db 674220 sz. 1/89; 2/89; 3/89 méret
    Bitek, hossz 89 mm, E 6,3, belső hatszöghöz: 1-1 db 674244 sz. 3; 4; 5; 6 méret
    Bitek, hossz 89 mm E 6,3, belső Torx®-hoz: 1-1 db 674250 sz. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89 méret
    Bitek, hossz 89 mm, E 6,3, hornyoshoz: 1 db 0,8×4,0; 1,0×5,5; 1,2×6,5 méret
    Csavarhúzó markolat: 1 db 676390 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz