Bit Torx®-hoz, hosszú, 1/4 col E 6,3 TX30/89 mm

Cikkszám: 674250 TX30/89
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    6,55 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    5,46 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 192 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil / teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 867/4 Z TORX®
Torx® profil TX30
Teljes hossz 89 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Bit hatszög szár E 6,3
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 674250 TX30/89
EAN / GTIN 4013288174697
Gyártó száma 05060191001

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval, ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.
TX40 mérettől végigmenő hatszög penge.

Felhasználás:

Torx®-profilos csavarokhoz

Szabvány:

DIN ISO 1173

Alapanyag:

Króm-vanádium speciális ötvözet, szívósan kemény.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz