Bit Torx®-hoz, hosszú, 1/4 col E 6,3 TX10 mm

Cikkszám: 674250 TX10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    4,97 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    4,14 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
658 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil / teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése 867/4 Z TORX®
    Torx® profil TX10
    Teljes hossz 70 mm
    Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
    Bit hatszög szár E 6,3
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 674250 TX10
    EAN / GTIN 4013288174734
    Gyártó száma 05060100001

    Leírás

    Kivitel:

    Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval, ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.
    TX40 mérettől végigmenő hatszög penge.

    Felhasználás:

    Torx®-profilos csavarokhoz

    Szabvány:

    DIN ISO 1173

    Alapanyag:

    Króm-vanádium speciális ötvözet, szívósan kemény.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz