Bit készlet működtető szerszámmal 17 darabos, Alkotóelemek száma: 17

Cikkszám: 676215 17
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Alkotóelemek száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Kraftform Kompakt 400
Profil Csavarhúzó Phillips-hez; Pozidriv csavarhúzó; Lapos csavarhúzó; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz; 6-szög rátűzőkulcs
Működtető szerszám 1 bit racsni 1/4 col; Racsnis dugókulcs 1/4 col; Csavarhúzó tartó
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 676215 17
EAN / GTIN 4013288214546
Gyártó száma 05057470001
Gyártó Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus 2K keresztmarkolattal, Rapidaptor bittartóval.
Gyakorlati tapasztalatok alapján összeállított Kraftform Kompakt® készletek bitekből és meghajtó szerszámból kézi és gépi működtetéshez. Kraftform csavarhúzó nyél gyorsváltó befogóval 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3 szárral.

Tartalma:

Bitek, hossz 89 mm, E 6,3 Phillipshez: 1-1 db 674200 sz. 2/89; 3/89 méret
Bitek, hossz 89 mm, E 6,3 Pozidrivhoz: 1-1 db 674220 sz. 2/89; 3/89 méret
Bitek, hossz 89 mm, E 6,3, belső hatszöghöz: 1-1 db 674247 sz. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89 méret
Bitek, hossz 89 mm E 6,3, belső Torx®-hoz: 1-1 db 674250 sz. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40 méret
Bitek, hossz 89 mm, E 6,3, hornyoshoz: 1 db 674260 sz. 5,5/89 méret
Csavarhúzó markolat: 1 db 676656 sz. 6,3 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz