Bit készlet működtető szerszámmal 33 darabos

Cikkszám: 676140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
271 darabszám azonnal szállítható
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
Gyártó jelölése KK 62
Profil Csavarhúzó Phillips-hez; Pozidriv csavarhúzó; Lapos csavarhúzó; 6-szög csavarhúzó furattal; Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz; Befogó betét; Torq csavarhúzó készlet; Tri-Wing csavarhúzó
Tartalom (db) 33
Működtető szerszám Csavarhúzó markolat
markolatba süllyeszthető teleszkópos penge nem
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 676140
EAN / GTIN 4013288191748
Gyártó száma 05059297001

Leírás

Kivitel:

Gyakorlati tapasztalatok alapján összeállított Kraftform Kompakt® készletek bitekből és meghajtó szerszámból kézi és gépi működtetéshez. Kraftform csavarhúzó nyél gyorsváltó befogóval 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3 szárral.

Tartalma:

Bitek, hossz 89 mm, E 6,3, Phillipshez: 1-1 db 674200 sz. 1/89; 2/89; 3/89 méret
Bitek, hossz 89 mm, E 6,3, Pozidrivhoz: 1-1 db 674220 sz. 1/89; 2/89; 3/89 méret
Bitek, hossz 89 mm, E 6,3, belső hatszöghöz csappal: 1-1 db 674244 sz. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 méret
Bitek, hossz 89 mm E 6,3, belső Torx®-hoz csappal: 1-1 db TX8/89; TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX27/89; TX30/89; TX 40/89 méret (hasonló mint a 674250 sz.)
Bitek, hossz 89 mm, E 6,3, hornyoshoz: 1 db 6,5/89 méret, (hasonló mint a 674260 sz.)
Bitek, hossz 89 mm, E 6,3, TRI-WING®-hez: 1-1 db 1/89; 2/89; 3/89; 4/89 méret (hasonló mint a 675370 sz.)
Bitek, hossz 89 mm, E 6,3, TORQ-SET®-hez: 1 db 6/89; 8/89; 10/89 méret (hasonló mint a 675360 sz.)
Bitek, hossz 89 mm, E 6,3, befogóhoz: 1-1 db 4/89; 6/89; 8/89; 10/89 méret
Csavarhúzó markolat: 1 db 676410 sz. „Rapidaptor” C/E 6,3 gyorsváltó befogóval