Bit készlet működtető szerszámmal 17 darabos, ESD

Cikkszám: 676225
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése KK 60 ESD
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Profil Csavarhúzó Phillips-hez; Pozidriv csavarhúzó; Lapos csavarhúzó; Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz; 6-szög rátűzőkulcs
Tartalom (db) 17
Működtető szerszám Csavarhúzó markolat
Bit hatszög szár E 6,3
markolatba süllyeszthető teleszkópos penge nem
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 676225
EAN / GTIN 4013288183934
Gyártó száma 05051043001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Kivitel:

Gyakorlati tapasztalatok alapján összeállított Kraftform Kompakt® készletek bitekből és meghajtó szerszámból kézi és gépi működtetéshez. Kraftform csavarhúzó nyél gyorsváltó befogóval 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3 szárral.

Tartalma:

Bitek, hossz 89 mm, E 6,3, Phillipshez: 1-1 db 674200 sz. 1/89; 2/89; 3/89 méret
Bitek, hossz 89 mm, E 6,3, Pozidrivhoz: 1-1 db 674220 sz. 1/89; 2/89; 3/89 méret
Bitek, hossz 89 mm, E 6,3, belső hatszöghöz: 1-1 db 674247 sz. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89 méret
Bitek, hossz 89 mm E 6,3, belső Torx®-hoz csappal: 1-1 db hasonló mint a 674250 sz. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89 méret
Bitek, hossz 89 mm, E 6,3, hornyoshoz: 1 db 674260 sz. 5,5/89 méret
ESD csavarhúzó markolat: 1 db 676415 sz. „Rapidaptor” C/E 6,3 gyorsváltó befogóval