{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 932 A | |
Pengeszélesség b | 9 mm | |
Élvastagság a | 1,6 mm | |
Pengehossz | 150 mm | |
Teljes hossz | 262 mm | |
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez | 13 mm | |
Profil | Lapos csavarhúzó | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 660300 9 | |
EAN / GTIN | 4013288018045 | |
Gyártó száma | 05018268001 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel és üthető véggel, Pengeszélesség b: 9mm
érdeklődés szerint
Raktáron
236 darabszám azonnal szállítható
15,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
392 darabszám azonnal szállítható
8,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Lapos csavarhúzó | Lapos csavarhúzó |
Teljes hossz | 262 mm | 269 mm |
Pengehossz | 150 mm | 150 mm |
Pengeszélesség b | 9 mm | 9 mm |
Élvastagság a | 1,6 mm | 1,4 mm |
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez | 13 mm | 13 mm |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó |