Lapos csavarhúzó fa nyéllel 9 mm

Cikkszám: 660800 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
627 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Pengeszélesség b 9 mm
Élvastagság a 1,4 mm
Pengehossz 150 mm
Teljes hossz 269 mm
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez 13 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 660800 9
EAN / GTIN 4045197373069
Gyártó száma 660800 9

Leírás

Kivitel:

Bükkfa nyél, bőr üthető véggel. Króm-vanádium acél penge, végig edzett. 5,5 mérettől végigmenő penge 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez. Fényesre nikkelezett felület.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz