Csavarhúzó készlet 13

Cikkszám: 667270 13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
250 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csavarhúzók száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Big Pack 900
Ütőfej igen, a lapos 3,5 méret kivételével
Csavarhúzók száma 13
Profil Lapos csavarhúzó; Csavarhúzó Phillips-hez; Pozidriv csavarhúzó; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Markolat kivitele ütésálló műanyag integrált puha felületekkel (a 3,5 lapos méret kivételével)
Nyél anyaga ütésálló műanyag
Működtető hatszög igen
Végigmenő penge igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 667270 13
EAN / GTIN 4013288176349
Gyártó száma 05133285001

Leírás

Kivitel:

Nyél ütésálló műanyagból, integrált puha felületekkel. Üthető vég és kulcsos rásegítés (a lapos 3,5 méret kivételével). Nyél végéig átmenő 6-szög penge speciális acélból (a lapos 3,5 méretnél nem megy a nyél végéig).

Tartalom:

13 darabos 2 műanyag tartóban.
1-1 db lapos csavarhúzó 660300 sz. 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9 méret.
1-1 db csavarhúzó Phillipshez 668300 sz. 1; 2; 3 méret.
1-1 db csavarhúzó Pozidrivhoz 668305 sz. 1; 2; 3 méret.
1-1 db csavarhúzó Torx®-hoz TX20; TX25 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz