{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 932 A | |
Pengeszélesség b | 5,5 mm | |
Élvastagság a | 1 mm | |
Pengehossz | 100 mm | |
Teljes hossz | 205 mm | |
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez | 10 mm | |
Profil | Lapos csavarhúzó | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 660300 5,5 | |
EAN / GTIN | 4013288175212 | |
Gyártó száma | 05018264001 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel és üthető véggel 5,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
634 darabszám azonnal szállítható
9,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
682 darabszám azonnal szállítható
5,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 028 darabszám azonnal szállítható
4,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Lapos csavarhúzó | Lapos csavarhúzó | Lapos csavarhúzó |
Teljes hossz | 205 mm | 205 mm | 200 mm |
Pengehossz | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Pengeszélesség b | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Élvastagság a | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez | 10 mm | 8 mm | 8 mm |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó | Csavarhúzó |