{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 932 A | |
Pengeszélesség b | 10 mm | |
Élvastagság a | 1,6 mm | |
Pengehossz | 175 mm | |
Teljes hossz | 287 mm | |
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez | 13 mm | |
Profil | Lapos csavarhúzó | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 660300 10 | |
EAN / GTIN | 4013288191236 | |
Gyártó száma | 05018270001 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel és üthető véggel 10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
360 darabszám azonnal szállítható
19,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
236 darabszám azonnal szállítható
9,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
506 darabszám azonnal szállítható
8,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Lapos csavarhúzó | Lapos csavarhúzó | Lapos csavarhúzó |
Teljes hossz | 287 | 294 | 295 |
Pengehossz | 175 | 175 | 175 |
Pengeszélesség b | 10 | 10 | 10 |
Élvastagság a | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez | 13 | 13 | 13 |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó | Csavarhúzó |