{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 6 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | |
Sorozat | QSP | |
Teljes hossz L | 185 mm | |
Nyomatéktartomány | 1 Nm - 6 Nm | |
Súly | 190 g | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Kattanó funkció | nem | |
Slipper funkció | nem | |
Vonszolt mutató | nem | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 120 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657320 6 | |
EAN / GTIN | 4562135128555 | |
Gyártó száma | QSP6N4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Nyomatékkulcs skála nélkül 6 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
214,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható
255,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható
250,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | nem | nem |
Nyomatéktartomány | 1 Nm - 6 Nm | 1,2 Nm - 6 Nm | 1 Nm - 6 Nm |
Maximális nyomaték | 6 Nm | 6 Nm | 6 Nm |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | ±4 % | ±4 % |
Méréstechnika | mechanikus | mechanikus | mechanikus |
Visszajelzés | kioldó | megjelenítő | kioldó |