{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 420 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | |
Sorozat | QSP | |
Teljes hossz L | 970 mm | |
Nyomatéktartomány | 60 Nm - 420 Nm | |
Súly | 3 100 g | |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Kattanó funkció | nem | |
Slipper funkció | nem | |
Vonszolt mutató | nem | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 900 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657320 420N | |
EAN / GTIN | 4580135820620 | |
Gyártó száma | QSP420N3 |