{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 25 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | |
Sorozat | QSP | |
Teljes hossz L | 215 mm | |
Nyomatéktartomány | 5 Nm - 25 Nm | |
Súly | 250 g | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Kattanó funkció | nem | |
Slipper funkció | nem | |
Vonszolt mutató | nem | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 161 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657320 25 | |
EAN / GTIN | 4560138452813 | |
Gyártó száma | QSP25N3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Nyomatékkulcs skála nélkül 25 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
214,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
191,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
134,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | Jobbos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás |
Súly | 250 | 280 | 230 |
Maximális nyomaték | 25 | 25 | 25 |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | mechanikus rövid utas kioldás | mechanikus rövid utas kioldás |
A kioldási érték beállítása | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 161 | 141 | 157 |