{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 280 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | |
Sorozat | QSP | |
Teljes hossz L | 665 mm | |
Nyomatéktartomány | 40 Nm - 280 Nm | |
Súly | 1 800 g | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Kattanó funkció | nem | |
Slipper funkció | nem | |
Vonszolt mutató | nem | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 600 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657320 280 | |
EAN / GTIN | 4571141274941 | |
Gyártó száma | QSP280N3-1/2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Nyomatékkulcs skála nélkül 280 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
420,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
413,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Csatlakozó négyszög | 1/2 | 1/2 |
Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás |
Kioldás jelzése | akusztikus ;tapintásos | optikai |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | nem |
Súly | 1 800 | 1 650 |
A kioldási érték beállítása | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) | Vonszolt mutató |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | nem állítható |