{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 400 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ± 2 % | |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Interfész | USB csatlakozó | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Sorozat | MANOSKOP® 730DR | |
Teljes hossz L | 738 mm | |
Nyomatéktartomány | 40 Nm - 400 Nm | |
Nyomatéktartomány | 30 lbfft - 300 lbfft | |
Nyomatéktartomány | 360 lbfin - 3 600 lbfin | |
Beállítási felbontás | 1 Nm | |
Felbontás | 0,1 Nm | |
Súly | 2 232 g | |
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] | 25 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | |
Feltűzhető szerszám befogó | 14×18 mm | |
Kijelzés | digitális | |
Kioldás jelzése | optikai; akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 2 | |
Elem típusa | Mignon, AA | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR6 | |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | |
Méréstechnika | Elektronikus | |
QuickRelease/ gyorsváltó funkció | igen | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | igen | |
A kioldási érték beállítása | digitális, állítható | |
Visszajelzés | megjelenítő; kioldó; akusztikus jelzés | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfin; lbfft | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 655 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 680 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 655290 400 | |
EAN / GTIN | 4018754175666 | |
Gyártó száma | 96501840 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektromechanikus nyomatékkulcs, Maximális nyomaték: 400Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
987,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
382,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
310,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
623,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
997,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható
735,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
997,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kijelzés | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális |
Nyomatéktartomány | 40 Nm - 400 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 60 Nm - 300 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm |
Energiaellátás | Elemes | Elemes | Akkus | Elemes | Akkus | Akkus | Akkus |
Maximális nyomaték | 400 Nm | 340 Nm | 300 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Méréstechnika | Elektronikus | Elektronikus | mechanikus | Elektronikus | Elektronikus | Elektronikus | Elektronikus |
Visszajelzés | megjelenítő; kioldó; akusztikus jelzés | megjelenítő | kioldó | megjelenítő | megjelenítő | megjelenítő; kioldó; akusztikus jelzés | megjelenítő |