Elektromechanikus nyomatékkulcs 1000 Nm

Cikkszám: 655290 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 73,80 € /(db)
  • 137,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val
  • Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ± 2
  • Cserélhető szerszám: Feltűzhető szerszám
  • Interfész: USB csatlakozó
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 1 000 Nm
Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ± 2 %
Cserélhető szerszám Feltűzhető szerszám
Interfész USB csatlakozó
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Sorozat MANOSKOP® 730DR
Teljes hossz L 1 437 mm
Nyomatéktartomány 100 Nm - 1 000 Nm
Nyomatéktartomány 74 lbfft - 750 lbfft
Nyomatéktartomány 900 lbfin - 9 000 lbfin
Beállítási felbontás 1 Nm
Felbontás 0,1 Nm
Súly 6 910 g
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] 55 mm
Csatlakozó négyszög 3/4 coll
Feltűzhető szerszám befogó 22×28 mm
Kijelzés digitális
Kioldás jelzése optikai; akusztikus; tapintásos
Kioldási elv mechanikus rövid utas kioldás
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 2
Elem típusa Mignon, AA
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 LR6
Csatlakozó forma feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó)
Méréstechnika Elektronikus
QuickRelease/ gyorsváltó funkció igen
Jegyzőkönyvezhető adatok igen
A kioldási érték beállítása digitális, állítható
Visszajelzés megjelenítő; kioldó; akusztikus jelzés
Átkapcsolható leolvasás Nm; lbfin; lbfft
Mérési eljárás Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága állítható
Szabvány DIN EN ISO 6789
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] 1 341 mm
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] 1 396 mm
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 655290 1000
EAN / GTIN 4018754240050
Gyártó száma 96501800

Leírás

Kivitel:

Egyedülálló elektromechanikus kulcs, mely egy készülékben egyesíti a „kijelzés” és a „leoldás” funkciót. A beállított nyomaték elérésekor a kulcs egy hagyományos mechanikus nyomatékkulcshoz hasonlóan érezhetően és hallhatóan kiold. Ezen túlmenően az elért érték megjelenik a kijelzőn, és az továbbítható egy számítógépre. A kiegészítő „kijelzés” üzemmód folyamatosan megjeleníti a felhasználó számára a mindenkori nyomatékot. Akár 7500 csavarozást tárol és dokumentál. Az automatikus billentyűzár megakadályozza az akaratlan elállítást. Az illetéktelenek általi elállítás ellen az előbeállítások PIN kóddal védhetőek. A kulcs nagyon nagy méréstartománnyal rendelkezik. Integrált automatikus kalibrálás bizonyos terhelési szám és időintervallum után.
Mértékegységek: Nm, lbfft, lbfin.
  • Egyszerű alapméret megadás: Módosított alapméretű feltűzhető szerszámokhoz csak az új értéket kell megadni. A képletekkel történő körülményes átszámítás nem szükséges.
  • QuickRelease: Rátűző szerszámok biztos megfogása és gyors cseréje.
  • Robusztus, kompakt ház.
  • Tűréshatárok beállítása, melyek elérése az áttekinthető kijelzőn színváltással jelenik meg.
  • Nagyon egyszerű kezelés; teljes felhasználás és menükezelés csupán 4 gombbal.
  • 2 komponensű nyél, olajoknak, zsírnak, üzemanyagoknak, fékfolyadéknak és szkirodolnak ellenáll.
  • USB csatlakozó az adatok kiolvasására.
Feltűzhető racsni áttolható négyszöggel.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték

Tartalom:

Stabil műanyag koffer (100-as és 200-as méret) ill. stabil acéllemez doboz (400-as mérettől) és 2 elem (1,5 V Mignon / AA / LR6).

Opcionális tartozék:

USB adapter, jack dugós kábel, SENSOMASTER 4 szoftver.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz