{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 800 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ± 2 % | |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Interfész | USB csatlakozó | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Sorozat | MANOSKOP® 730DR | |
Teljes hossz L | 1 253 mm | |
Nyomatéktartomány | 80 Nm - 800 Nm | |
Nyomatéktartomány | 60 lbfft - 600 lbfft | |
Nyomatéktartomány | 720 lbfin - 7 200 lbfin | |
Beállítási felbontás | 1 Nm | |
Felbontás | 0,1 Nm | |
Súly | 6 492 g | |
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] | 55 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | |
Feltűzhető szerszám befogó | 22×28 mm | |
Kijelzés | digitális | |
Kioldás jelzése | optikai; akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 2 | |
Elem típusa | Mignon, AA | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR6 | |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | |
Méréstechnika | Elektronikus | |
QuickRelease/ gyorsváltó funkció | igen | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | igen | |
A kioldási érték beállítása | digitális, állítható | |
Visszajelzés | megjelenítő; kioldó; akusztikus jelzés | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfin; lbfft | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 1 157 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 1 212 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 655290 800 | |
EAN / GTIN | 4018754240067 | |
Gyártó száma | 96501880 |