{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 5,6 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ± 1 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Nyomatéktartomány | 0,6 Nm - 5,6 Nm | |
Hossz | 51 mm | |
Átmérő | 21 mm | |
Kábelhossz | 1,2 m | |
Súly | 0,16 kg | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Meghajtó négyszög | 1/4 coll | |
Termék fajtája | Nyomatékvizsgáló készülék |
Cikkszám | 654910 5,6 | |
EAN / GTIN | 856986007010 | |
Gyártó száma | IL-50I-G2 |