{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 340 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ± 1 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Nyomatéktartomány | 34 Nm - 340 Nm | |
Hossz | 92 mm | |
Átmérő | 37 mm | |
Kábelhossz | 1,2 m | |
Súly | 0,37 kg | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Meghajtó négyszög | 1/2 coll | |
Termék fajtája | Nyomatékvizsgáló készülék |
Cikkszám | 654910 340 | |
EAN / GTIN | 856986007058 | |
Gyártó száma | IL-250F-G2 |