{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 68 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ± 1 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Nyomatéktartomány | 6,8 Nm - 68 Nm | |
Hossz | 83 mm | |
Átmérő | 32 mm | |
Kábelhossz | 1,2 m | |
Súly | 0,25 kg | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Meghajtó négyszög | 3/8 coll | |
Termék fajtája | Nyomatékvizsgáló készülék |
Cikkszám | 654910 68 | |
EAN / GTIN | 856986007034 | |
Gyártó száma | IL-50F-G2 |