{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 2 711 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ± 1 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Nyomatéktartomány | 271 Nm - 2 711 Nm | |
Hossz | 178 mm | |
Átmérő | 64 mm | |
Kábelhossz | 1,2 m | |
Súly | 3,2 kg | |
Csatlakozó négyszög | 1 coll | |
Meghajtó négyszög | 1 coll | |
Termék fajtája | Nyomatékvizsgáló készülék |
Cikkszám | 654910 2711 | |
EAN / GTIN | 856986007072 | |
Gyártó száma | IL-2000F-G2 |