{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hatszög | 8 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Szabvány | DIN 7422 | |
⌀ a meghajtott oldalon | 23 mm | |
Hossz | 140 mm | |
Profil | Hatszögkulcs | |
Kivitel | TiN bevonattal | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | TiN | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 643333 8 | |
EAN / GTIN | 4000896232345 | |
Gyártó száma | 986SL-8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col, hosszú TiN bevonattal, Hatszög: 8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
96 darabszám azonnal szállítható
15,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 335 darabszám azonnal szállítható
9,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
131 darabszám azonnal szállítható
14,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
273 darabszám azonnal szállítható
11,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ a meghajtott oldalon | 23 mm | 22,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm |
Profil | Hatszögkulcs | 6-szög csavarhúzó | 6-szög rátűzőkulcs | Hatszögkulcs |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll |
Hossz | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Hatszög | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | ||
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |