{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hatszög | 5 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Szabvány | DIN 7422 | |
⌀ a meghajtott oldalon | 23 mm | |
Hossz | 140 mm | |
Profil | Hatszögkulcs | |
Kivitel | TiN bevonattal | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | TiN | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 643333 5 | |
EAN / GTIN | 4000896232376 | |
Gyártó száma | 986SL-5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col, hosszú TiN bevonattal, Hatszög: 5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
16,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 095 darabszám azonnal szállítható
8,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
114 darabszám azonnal szállítható
13,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
312 darabszám azonnal szállítható
10,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ a meghajtott oldalon | 23 mm | 22,5 mm | 21,5 mm | 23,5 mm |
Profil | Hatszögkulcs | 6-szög csavarhúzó | 6-szög rátűzőkulcs | Hatszögkulcs |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll |
Hossz | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Hatszög | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |