{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hatszög | 7 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Szabvány | DIN 7422 | |
⌀ a meghajtott oldalon | 23 mm | |
Hossz | 140 mm | |
Profil | Hatszögkulcs | |
Kivitel | TiN bevonattal | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | TiN | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 643333 7 | |
EAN / GTIN | 4000896232352 | |
Gyártó száma | 986SL-7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col, hosszú TiN bevonattal, Hatszög: 7mm
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
15,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
392 darabszám azonnal szállítható
9,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ a meghajtott oldalon | 23 mm | 22,5 mm |
Profil | Hatszögkulcs | 6-szög csavarhúzó |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 1/2 coll |
Hossz | 140 mm | 140 mm |
Felület | TiN | |
Hatszög | 7 mm | 7 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |