{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hatszög | 14 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Szabvány | DIN 7422 | |
⌀ a meghajtott oldalon | 24,6 mm | |
Hossz | 140 mm | |
Profil | Hatszögkulcs | |
Kivitel | TiN bevonattal | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | TiN | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 643333 14 | |
EAN / GTIN | 4000896232307 | |
Gyártó száma | 986SL-14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col, hosszú TiN bevonattal, Hatszög: 14mm
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
20,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 080 darabszám azonnal szállítható
12,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
845 darabszám azonnal szállítható
9,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ a meghajtott oldalon | 24,6 mm | 25 mm | 24 mm |
Profil | Hatszögkulcs | 6-szög csavarhúzó | 6-szög csavarhúzó |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll |
Hossz | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Hatszög | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |