6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col, hosszú 14 mm

Cikkszám: 643313 14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 029 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 14 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Szabvány DIN 7422
⌀ a meghajtott oldalon 24 mm
Hossz 140 mm
Profil 6-szög csavarhúzó
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület krómozott
gömbvégű fejjel nem
tartógyűrűvel nem
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 643313 14
EAN / GTIN 4062406235642

Leírás

Kivitel:

Két részből, gondos gyártással készült. Optimálisan edzett test a hajtási energia felvételére és továbbítására. Szoros illesztésű belső négyszög a biztos és stabil pozícionáláshoz a hajtószáron. Belső négyszög DIN 3120 szerint.

Szabvány:

DIN 7422

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.
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
    Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz