{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hatszög | 10 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Szabvány | DIN 7422 | |
⌀ a meghajtott oldalon | 22 mm | |
Hossz | 140 mm | |
Profil | 6-szög csavarhúzó | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
gömbvégű fejjel | nem | |
tartógyűrűvel | nem | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 643313 10 | |
EAN / GTIN | 4062406235628 | |
Gyártó száma | 643313 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col, hosszú, Hatszög: 10mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 720 darabszám azonnal szállítható
7,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 460 darabszám azonnal szállítható
10,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható
14,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
108 darabszám azonnal szállítható
12,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ a meghajtott oldalon | 22 mm | 22,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm |
Profil | 6-szög csavarhúzó | 6-szög csavarhúzó | 6-szög rátűzőkulcs | Hatszögkulcs |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll |
Hossz | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Hatszög | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | ||
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |