{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hatszög | 10 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
⌀ a meghajtott oldalon | 22,5 mm | |
Hossz | 140 mm | |
Profil | 6-szög csavarhúzó | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 643329 10 | |
EAN / GTIN | 4062406062224 | |
Gyártó száma | 643329 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col, hosszú 10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 602 darabszám azonnal szállítható
10,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható
14,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
143 darabszám azonnal szállítható
12,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 744 darabszám azonnal szállítható
7,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ a meghajtott oldalon | 22,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm | 22 mm |
Profil | 6-szög csavarhúzó | 6-szög rátűzőkulcs | Hatszögkulcs | 6-szög csavarhúzó |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll |
Hossz | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Hatszög | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | ||
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |