• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col, hosszú gömbvégű fejjel, Hatszög: 5mm

Cikkszám: 643439 5
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
224 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 5 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
⌀ a meghajtott oldalon 23,5 mm
Hossz 140 mm
Profil Hatszögkulcs
Alapanyag Króm-vanádium acél
gömbvégű fejjel igen
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 643439 5
EAN / GTIN 4062406265540
Gyártó száma 643439 5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Két részből, gondos gyártással készült. Optimálisan edzett test a hajtási energia felvételére és továbbítására. Szoros illesztésű belső négyszög a biztos és stabil pozícionáláshoz a hajtószáron. Belső négyszög DIN 3120 szerint.

Felhasználás:

Szögben történő csavarozáshoz 25°-ig.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz