{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hatszög | 6 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
⌀ a meghajtott oldalon | 23,5 mm | |
Hossz | 140 mm | |
Profil | Hatszögkulcs | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
gömbvégű fejjel | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 643439 6 | |
EAN / GTIN | 4062406265557 | |
Gyártó száma | 643439 6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col, hosszú gömbvégű fejjel, Hatszög: 6mm
érdeklődés szerint
Raktáron
121 darabszám azonnal szállítható
11,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 731 darabszám azonnal szállítható
8,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
369 darabszám azonnal szállítható
13,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ a meghajtott oldalon | 23,5 mm | 22,5 mm | 21,5 mm |
Profil | Hatszögkulcs | 6-szög csavarhúzó | 6-szög rátűzőkulcs |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll |
Hossz | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Hatszög | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |