{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hatszög | 6 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
⌀ a meghajtott oldalon | 21,5 mm | |
Hossz | 140 mm | |
Profil | 6-szög rátűzőkulcs | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 643360 6 | |
EAN / GTIN | 4062406062880 | |
Gyártó száma | 643360 6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col, hosszú rögzítő golyóval 6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható
13,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 350 darabszám azonnal szállítható
8,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
250 darabszám azonnal szállítható
NOK 145,52
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ a meghajtott oldalon | 21,5 mm | 22,5 mm | 23,5 mm |
Profil | 6-szög rátűzőkulcs | Sexkantnyckel | Sexkantnyckel |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 1/2 tum | 1/2 tum |
Hossz | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Hatszög | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Material | Kromvanadinstål | ||
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |