{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hatszög | 8 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
⌀ a meghajtott oldalon | 23,5 mm | |
Hossz | 140 mm | |
Profil | 6-szög rátűzőkulcs | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 643360 8 | |
EAN / GTIN | 4062406062897 | |
Gyártó száma | 643360 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col, hosszú rögzítő golyóval, Hatszög: 8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
121 darabszám azonnal szállítható
14,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 260 darabszám azonnal szállítható
9,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ a meghajtott oldalon | 23,5 mm | 22,5 mm |
Profil | 6-szög rátűzőkulcs | 6-szög csavarhúzó |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 1/2 coll |
Hossz | 140 mm | 140 mm |
Hatszög | 8 mm | 8 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |