6-szög rátűzőkulcs 1/2 col 8 mm

Cikkszám: 643229 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 649 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 1/2 coll
⌀ a meghajtott oldalon 22,5 mm
Hossz 60 mm
Profil Hatszögkulcs
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 643229 8
EAN / GTIN 4062406062125
Gyártó száma 643229 8

Leírás

Kivitel:

Két részből, gondos gyártással készült. Optimálisan edzett test a hajtási energia felvételére és továbbítására. Szoros illesztésű belső négyszög a biztos és stabil pozícionáláshoz a hajtószáron. Belső négyszög DIN 3120 szerint.

Szabvány:

DIN 7422

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott. Szívós kemény, nagyszilárdságú anyagból készült tüske, matt fényű.

Figyelem:

GARANT és HOLEX 6-szög rátűzőkulcsok colos méretekben is kaphatóak az eShop-ban (GARANT: 643232 sz.; HOLEX: 643222 sz.).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz