{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
⌀ a meghajtott oldalon | 22,5 mm | |
Hossz | 60 mm | |
Profil | Hatszögkulcs | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 643229 4 | |
EAN / GTIN | 4062406062088 | |
Gyártó száma | 643229 4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col, Hatszög: 4mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 153 darabszám azonnal szállítható
8,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 317 darabszám azonnal szállítható
6,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
211 darabszám azonnal szállítható
13,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ a meghajtott oldalon | 22,5 mm | 24 mm | 21,5 mm |
Profil | Hatszögkulcs | Hatszögkulcs | 6-szög rátűzőkulcs |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll |
Hossz | 60 mm | 58 mm | 140 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |