6-szög rátűzőkulcs 1/2 col 10 mm

Cikkszám: 643229 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 415 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csatlakozó négyszög 1/2 coll
    ⌀ a meghajtott oldalon 22,5 mm
    Hossz 60 mm
    Profil Hatszögkulcs
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 643229 10
    EAN / GTIN 4062406062132
    Gyártó száma 643229 10

    Leírás

    Kivitel:

    Két részből, gondos gyártással készült. Optimálisan edzett test a hajtási energia felvételére és továbbítására. Szoros illesztésű belső négyszög a biztos és stabil pozícionáláshoz a hajtószáron. Belső négyszög DIN 3120 szerint.

    Szabvány:

    DIN 7422

    Alapanyag:

    Króm-vanádium acél, krómozott. Szívós kemény, nagyszilárdságú anyagból készült tüske, matt fényű.

    Figyelem:

    GARANT és HOLEX 6-szög rátűzőkulcsok colos méretekben is kaphatóak az eShop-ban (GARANT: 643232 sz.; HOLEX: 643222 sz.).

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz