Dugókulcs készlet 1/4; 1/2 col négyszög 65 darabos, Típus: SD

Cikkszám: 630023 SD
Másolás
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/2; 1/4
  • Surfacedrive kulcsnyílás tartomány: 4-34
  • 6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány: 6-14
  • 6-szög dugókulcs profil: Surfacedrive
  • Négyszög Wobble-Fix-szel: Billentési szög

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 1/2 coll; 1/4 coll
Surfacedrive kulcsnyílás tartomány 4-34 mm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány 6-14 mm
6-szög dugókulcs profil Surfacedrive
Négyszög Wobble-Fix-szel Billentési szög
Csomagolás ABS műanyag doboz
Hossz 510 mm
Szélesség 294 mm
Magasság 61 mm
Profil 6-szög dugókulcs Surfacedrive; 6-szög csavarhúzó; Csavarhúzó Phillips-hez; Pozidriv csavarhúzó; Lapos csavarhúzó; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz; Sokszög rátűzőkulcs
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×20
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 630023 SD
Másolás
EAN / GTIN 4062406060220
Másolás
Gyártó száma 630023 SD
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A Surface Drive közvetlenül az anyák és csavarok lapjaira hat, kíméli a sérülékeny éleket. Köztes (pl. collos csavarokat) és sérült, lenyalódott csavarokat is meg lehet húzni vagy lazítani a Surface Drive segítségével. A Wobbel-Fix toldószárak bizonyos szögben megbillenthetőek, és kattanással rögzíthetőek.
A Surface Drive közvetlenül az anyák és csavarok lapjaira hat, kíméli a sérülékeny éleket. Köztes (pl. collos csavarokat) és sérült, lenyalódott csavarokat is meg lehet húzni vagy lazítani a Surface Drive segítségével. A Wobble-Fix toldószárak bizonyos szögben megbillenthetőek, és kattanással rögzíthetőek.
Minden szerszámot egy strapabíró, speciális kialakítású PUR-hab betét rögzít biztonságosan és mindenkor hozzáférhetően.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M4 − M20 menettel és belső hatszög csavarokhoz M4 − M18 menettel.
Pozidriv és Phillips csavarokhoz M2 – M6 menettel, hornyos csavarokhoz M2,5 − M5 menettel,
belső Torx® csavarokhoz M3 − M8 menettel és sokszög csavarokhoz M4 − M8 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

1/4 col 6-szög dugókulcs fejek, Surface Drive: 13 db 631225 sz. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 méret
1/2 col 6-szög dugókulcs fejek, Surface Drive: 12 db 642325 sz. 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 méret
1/2 col 6-szög rátűzőkulcsok: 4 db 643229 sz. 6; 8; 10; 14 méret
1/4 col 6-szög bitek C 6,3: 4 db, hasonló mint a 675240 sz. 3; 4; 5; 6 méret
1/4 col bitek Phillips-hez, C 6,3: 3 db hasonló, mint a 675310 sz. 1/25; 2/25; 3/25 méret
1/4 col Pozidriv bitek, C 6,3: 3 db hasonló, mint a 675320 sz. 1/25; 2/25; 3/25 méret
1/4 col lapos bitek, C 6,3: 3 db hasonló, mint a 675250 sz. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2 méret
1/4 col bitek Torx®-hoz, C 6,3: 6 db hasonló, mint a 675340 sz. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40 méret
1/4 col sokszög bitek, C 6,3: 4 db hasonló mint a 675565 sz. M4; M5; M6; M8 méret
1/4 col keresztmarkolat: 1 db 633029 sz. 116 méret
1/4 col nyeles hajtószár: 1 db 632829 sz. 1/4 méret
1/4 col „Wobble-Fix“ toldószárak: 2 db 632519 sz. 50; 100 méret
1/2 col „Wobble-Fix“ toldószárak: 1 db 641129 sz. 125 méret
1/4 col kardáncsukló: 1 db 633529 sz. 1/4 méret
1/2 col kardáncsukló: 1 db 641629 sz. 1/2 méret
1/4 col kerepes hajtószár: 1 db 632025 sz. 1/4 méret kivetővel
1/2 col kerepes hajtószár: 1 db 640025 sz. 1/2 méret kivetővel
1/4 col közbetét E 6,3: 1 db hasonló mint a 675020 sz. 6,3K méret 1/4 col C 6,3 bitekhez
1/4 col csatlakozó szár: 1 db hasonló mint a 650005 sz. 2 méretű hatszög közbetét, 1/4 col E 6,3 - külső négyszög 1/4 col
1/2 col csatlakozó szár: 1 db hasonló mint a 650005 sz. 5 méretű hatszög közbetét, 7/16 col E 11,2 - külső négyszög 1/2 col
1/4 col átalakító bitekhez: 1 db hasonló mint a 676800 sz. 1/4 négyszög átalakító - 1/4 col bitbefogó
Tárolás: ABS műanyag doboz

Figyelem:

A készlet ezen felül helyet nyújt 4 db 951251 sz. 2×3/1 méretű kisalkatrész tartónak (nem tartozék).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz