Dugókulcs készlet 1/2 col 32 darabos, Tartalom (db): 32

Cikkszám: 685550 32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (db) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Kivitel dugókulcsokkal
Súly 6,6 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 685550 32
EAN / GTIN 2050001944498
Gyártó száma 685550 32
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

L-BOXX® műanyag rendszerkoffer ütés- és törésálló ABS műanyagból, fröccsenő víznek teljesen ellenáll. A robusztus összeillesztő mechanizmus a kofferek egyszerű és gyors összekapcsolását és szétválasztását, valamint több műanyag rendszerkoffer együttes szállítás teszi lehetővé akár 40 kg-ig. A fedél akár 100 kg-ig terhelhető, tárolási kapacitás akár 25 kg.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 12-szög: 1–1 db 642129 sz. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 méret
6-szög rátűzőkulcsok: 1–1 db 643229 sz. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 méret
Keresztmarkolat: 1 db 641329 sz. 295 méret
Hosszabbító: 1–1 db 641029 sz. 75; 125; 250 méret
Kardáncsukló: 1 db 641629 sz. 1/2 méret
Kerepes hajtószár: 1 db 640025 sz. 1/2 méret
Fedélbetét: 1 db 693352 sz.
Tárolás: L-BOXX® 693330 sz. 102 méret

Figyelem:

A szállítás elhelyezett szerszámokkal történik L-BOXX®-ban.
Akár 5 darab 102 méretű L-BOXX® szállításához megfelelő görgős kocsi a 693370 sz. 5 méret alatt kapható.