Dugókulcs készlet 46

Cikkszám: 630002 46
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 549 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (db) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/4
  • 6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 4-14
  • 6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány: 3-8

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 46
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 4-14 mm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány 3-8 mm
Csomagolás Műanyag doboz
Profil 6-szög dugókulcs; Csavarhúzó Phillips-hez; Pozidriv-csavarhúzó; Lapos-csavarhúzó; 6-szög csavarhúzó; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630002 46
EAN / GTIN 4045197185310
Gyártó száma 630002 46

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.
Minden alkatrész műanyag dobozban.
Kedvező árú kivitel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

46 darabos − 1/4 col: 13 dugókulcs fej 1/4 col, 6-szög 4 − 14 mm
1 toldószár
6 rátűzőkulcs belső 6-szöghöz 3 − 8 mm
3 rátűzőkulcs hornyoshoz 3, 4,5, 7 mm
3 rátűzőkulcs Phillips-hez PH1 − PH3
3 rátűzőkulcs Pozidriv-hoz PZ1 − PZ3
7 rátűzőkulcs Torx®-hoz TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
3 hajlított hatszögkulcs 1,5; 2,0; 2,5 mm
1 kerepes hajtószár kioldóval 1/4 col
1 nyeles hajtószár 1/4 col
1 keresztmarkolat 1/4 col
1 rugalmas toldószár 1/4 col 150 mm
1 kardáncsukló 1/4 col
2 toldószár 1/4 col 50 és 100 mm
Tárolás: Műanyag doboz (257×170×52 mm)