Kivitel:
Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.
Minden alkatrész műanyag dobozban.
Kedvező árú kivitel.
Alapanyag:
Króm-vanádium acél, krómozott.
Tartalom:
154 darabos − 1/4; 1/2 col: 32 dugókulcs fej 1/4, 1/2 col, 6-szög 4 − 32 mm
20 mély fej 1/4, 1/2 col 6-szög 4 − 24 mm
6 dugókulcs fej mágnessel 5,5 − 13 mm
(6-szög szár E 6,3)
1 toldószár, E 6,3 6-szögről 1/4 col négyszögre
1 toldószár, E 6,3 6-szögről 1/2 col négyszögre
50 darabos 1/4 col bit készlet műanyag dobozban
2 kerepes hajtószár kioldóval, 1/4 col és 1/2 col
1 nyeles hajtószár 1/4 col
1 keresztmarkolat 1/4 col
2 kardáncsukló 1/4, 1/2 col
4 toldószár 1/4, 1/2 col 50, 100, 125, 250 mm
1 csúszófej 1/2 col hosszabbítóhoz
9 hajlított hatszögkulcs gömbvégű fejjel 1,5 − 10 mm
14 csillag-villáskulcs 8 − 24 mm
5 kettős racsnis csillagkulcs 10 − 19 mm
1 bit adapter C 6,3 bitekhez / 10 mm 6-szög meghjatás
1 adapter 10 mm 6-szögről 1/4 col négyszögre kioldóval
1 adapter 19 mm 6-szögről 1/2 col négyszögre adapterrel
1 svédcsavarkulcs 200 mm
1 teleszkópos mágneses kiemelő 135 – 635 mm
Tárolás: Műanyag koffer (550×420×105 mm)