Dugókulcs készlet 148

Cikkszám: 630002 148
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
318 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (db) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630002 148
EAN / GTIN 4045197608703
Gyártó száma 630002 148

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.
Minden alkatrész műanyag dobozban.
Kedvező árú kivitel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

148 darabos − 1/4 col; 3/8 col; + 1/2 col: 30 dugókulcs fej 1/4, 1/2 col, 6-szög 4 − 32 mm
13 mély fej 1/4, 1/2 col, 6-szög 6 − 22 mm
13 dugókulcs fej 1/4, 3/8, 1/2 col, Torx®-hoz E4 − E22
2 gyújtógyertya fej 1/2 col 16 + 21 mm
1 adapter 1/2 − 3/8 col
1 bit adapter 1/2 col meghajtás, 5/16 col 6-szög
1 bit adapter 1/4 col meghajtás, 1/4 col 6-szög
1 toldószár, E 6,3 6-szögről 1/4 col négyszögre
15 bit 5/16 col (PH3; PH4; PZ3; PZ4; TX40 − TX60 Torx®-hoz, 8; 10; 12 mm belső hatszöghöz, 8; 10; 12 hornyoshoz)
32 darabos 1/4 col bit készlet műanyag dobozban
2 kerepes hajtószár kioldóval, 1/4 col és 1/2 col
1 nyeles hajtószár 1/4 col
2 keresztmarkolat 1/4, 1/2 col
2 kardáncsukló 1/4, 1/2 col
4 toldószár 1/4, 1/2 col 50, 100, 125, 250 mm
3 hajlított hatszögkulcs 1,5− 2,5 mm
9 csillag-villáskulcs 8 − 22 mm
3 lapos csavarhúzó 6×38, 6×100, 8×150
3 csavarhúzó Phillipshez 1×75, 2×38, 2×100
1 univerzális kés, (behúzható) 2 tartalék pengével
1 tolómérő 150 mm
1 mérőszalag 3 m
1 kisméretű vízmérték 200 mm
1 svédcsavarkulcs 200 mm
1 kombinált fogó 180 mm
1 oldalcsípőfogó 160 mm
1 telefonfogó 160 mm
1 vízpumpafogó 250 mm
1 kalapács 300 g
Tárolás: Műanyag koffer (550×420×105 mm)