Kivitel:
Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.
Minden alkatrész műanyag dobozban.
Kedvező árú kivitel.
Alapanyag:
Króm-vanádium acél, krómozott.
Tartalom:
48 darabos − 1/2 col: 14 dugókulcs fej 1/2 col, 6-szög 8 − 24 mm
3 mély fej 1/2 col, 6-szög 17 − 19 mm
2 gyújtógyertya fej 1/2 col 16 és 21 mm
1 kerepes hajtószár kioldóval 1/2 col
1 kardáncsukló 1/2 col
1 toldószár 1/2 col 125 mm
1 toldószár 1/2 col 250 mm / keresztmarkolat 1/2 col
1 hatszögkulcs készlet markolatban 1,5 − 8 mm
1 csavarhúzó készlet Torx®-hoz markolatban TX9 − TX40
14 csillag-villáskulcs 6 − 19 mm
3 lapos csavarhúzó 5,5×100, 6,5×38, 6,5×125
3 Phillips csavarhúzó 1×75, 2×38, 2×100
1 kombinált fogó 180 mm
1 vízpumpa fogó 250 mm
1 kalapács 300 g
Tárolás: Műanyag koffer (450×350×90 mm)