Kivitel:
Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.
Minden alkatrész műanyag dobozban.
Kedvező árú kivitel.
Alapanyag:
Króm-vanádium acél, krómozott.
Tartalom:
73 darabos − 3/8 col: 18 dugókulcs fej 3/8 col, 6-szög 6 − 24 mm
9 mély dugókulcs fej 3/8 col, 6-szög 8 − 24 mm
2 gyújtógyertya fej 3/8 col 16 és 21 mm
3 dugókulcs fej mágnessel 6; 8; 10 mm
(6-szög E 6,3 szárral)
1 toldószár E 6,3 6-szögről 1/4 col négyszögre
1 toldószár E 6,3 6-szögről 3/8 col négyszögre
4 rátűzőkulcs belső 6-szöghöz 3 − 6 mm
3 rátűzőkulcs hornyoshoz 4; 5,5; 7 mm
2 rátűzőkulcs Phillips-hez PH1, PH2
2 rátűzőkulcs Pozidriv-hoz PZ1, PZ2
7 rátűzőkulcs Torx®-hoz TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
1 kerepes hajtószár kioldóval 3/8 col
1 keresztmarkolat 3/8 col
1 kardáncsukló 3/8 col
2 toldószár 3/8 col, 75 és 225 mm
1 toldószár 3/8 col 50 mm WobbleFix
1 adapter 3/8 col − 1/4 col
1 adapter 3/8 col − 1/2 col
13 csillag-villáskulcs 6 − 19 mm
Tárolás: Műanyag koffer (380×285×85 mm)