{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 14 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 17 mm | |
Szabvány | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 195 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 27,4 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 31,4 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 11 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 12,5 mm | |
Csillag helyzete | 10 fok | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 619705 14X17 | |
EAN / GTIN | 4045197673381 | |
Gyártó száma | 619705 14X17 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Nyitott kettős csillagkulcs 14X17 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
450 darabszám azonnal szállítható
15,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
132 darabszám azonnal szállítható
7,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható
7,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
622 darabszám azonnal szállítható
11,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felület | krómozott | foszfátozott | krómozott | Matt krómozott |
Kulcs hossza L | 195 mm | 263 mm | 263 mm | 245 mm |
Kulcsnyílás 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Kulcsnyílás 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 27,4 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 31,4 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |